Beli Timbangan Medis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lepu Medical Real Time PCR Systematribut:
- Size (mm): 490x355x284
- Dynamic range: 1-1010 Copies
- Test Method: Four-Fold Fluorescence Detection
- Thermal Cycle Temperature Control: Semiconductor Thermoelectric Module
- Temperature Range (°C): 4.0 - 99.0
- Capacity (ml): 96x0.2ml Tubes (Low Profile And Standard) Slides Tube, 1x96-Well Microplate
- Communication Ports: RS232,USB
- Custom Report Form: Support
- Data Export Format: Excel, CVS
- Detection Wavelength (nm): 500-800
- Fluorescence Repeatability: CV≤ 3%
- Fluorescent Linearity: r≥0.99 Coefficient of Correlation
- Heating and Cooling Rate (°C/s): ≥1.5
- Hot Cover Temperature Range (°C): 50 - 108
- Minimum Computer Configuration: Intel or AMD Dual-2.8GHz, More Than 4G Memory and 128GB
- Optical Detection Excitation Wavelength (nm): 300-800
- Power Supply: AC 220V-, 50Hz, <800VA
- The Operating System: Window 7/8/8.1/10
- Thermal Accuracy (°C): ≤0.5 (at 90°C)
- Thermal Uniformity (°C): ≤0.5 (at 90°C)
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- ELDON JAMES Laboratory & Medical Polyethylene TubingDeskripsi:Airless Spray Gun Tips are designed for use with compatible spray guns, available separately.atribut:
- UNSPSC: 31231313
- Application: Bioprocess; Medical; Water
- Autoclavable: No
- Does Not Contain: Phthalates
- Features: Low Extractables/Leachables; UV Stable
- Fitting Compatibility: Push-to-Connect
- Flexibility: Flexible
- Flow Application: Beverage Transfer; Potable Water Transfer
- For Fluid Type: Beverages; Deionized Water
- Hardness: Shore A 86
- Material: Polyethylene
- Material Trade Name: Flexelene
- Maximum Operating Temperature (°F): 170
- Minimum Operating Temperature (°F): 40
- Overall Length (ft): 100
- Peristaltic Pump Compatible: No
- Reinforcement: Not Reinforced
- Resistance Properties: Impact Resistant
- Standards: RoHS Compliant; USP Class VI ISO 10993-4; USP Class VI ISO 10993-5
- Stripe Color: No Stripe
- Vacuum Rated: Not Rated for Vacuum
- OneMed Timbangan Bayi DigitalDeskripsi:Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height -Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai. -Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya. -Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data. -Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya. -Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca. Spesifikasi: Maximal Weight : 20 kg/ 44lb Weight Divisions : 5 gr/0.01lb Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch Memory : 8 users @15 datas Baterry : 4 pcs AAA (not included) LCD : white backlight LCD Size LCD : 7530 mm Color : White Satuan: Unit NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Division (g): 5
- AP Boots Sepatu Clog APD MedisDeskripsi:AP MEDIC sepatu medis yang sebenarnya, Memiliki fitur ANTI STATIC untuk melindungi pekerja medis / dokter dari bahaya tegangan listrik statik.AP MEDIC diproduksi dengan teknologi material RUBBERTECH yang ramah lingkungan, tidak membuat iritasi pada kulit, tidak berbau, tahan terhadap asam dan detergen, tahan terhadap listrik statis, dan lebih ringan dari PVC.AP MEDIC juga dilengkapi dengan ORTHOLITE FOOTBED agar sepatu tetap nyaman digunakan,lebih fresh karna aliran udara yang baik, mampu menjaga kelembaban, dan lebih tahan cushioningnya.Petunjuk Pemakaian & Perawatan :untuk menjaga kenyamanan,pemakaian,dan performa AP MEDIC disarankan :-Gunakan kaos kaki untuk menjaga kebersihan / higienis-Lepaskan ORTHOLITE FOOTBED dari sepatu dan keringkan setiap hari-Untuk membersihkan bagian sol gunakan air sabun dan sikat lembut, dan bagian atas gunakan lap basah
- Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Medical (Trash Bin)atribut:
- Color: Yellow
- DICK MEDICAL SUPPLY Backboard and Stretcher Accessoriesatribut:
- UNSPSC: 42171609
- Accessory Type: Strap
- For use with: Backboards, Stretchers, Cots
- Height (inch): 3
- Standards: FDA
- Width (inch): 2-1/2
- OneMed Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Timbangan Analog warna polos type BR9707, Berat maksimal 120 kg, Desain elegan, nyaman digunakan baik anak maupun dewasa. Bisa disetel. NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901012417
- OneMed Timbangan Bayi AnalogDeskripsi:Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
- Tray Size (cm): 51.5x27
- Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
- Maximum Weight (kg): 20
- KAISIN Masker Medis DuckbillDeskripsi:Dikemas satuan dengan plastik lebih steril, bebas kuman, dan bakteri.Pabrik sudah memiliki sertifikat ISO (ID : 21001 CA) sudah melalui hasil uji laboratorium dari lab yang terakreditaasi dari negara (USA, Eropa, Taiwan, dan Indonesia) yaitu sertifikat dari Nelson No. 1363956-S01, Centexbel No. 1363956-S01, TTRI No. TAG91839, ITB No. 009.M.1/11.C09.78/PM/2020Dengan BFE (Bacterial Filtration Efficiency) ≥ 99%atribut:
- Number of Ply: 3
- Dimensions (mm): 210x95x105
- DYNAREX Medical Swab and ApplicatorDeskripsi:These all-purpose swabs have an absorbent cotton tip at one or both ends for soaking up liquids and picking up tiny particles. They are primarily used to clean wounds and apply topical medicines.atribut:
- UNSPSC: 42141502
- Handle Material: Wood
- Package Type: Box
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- Tip Type: Single
- FIRST AID ONLY Medical Swab and ApplicatorDeskripsi:Save-T-Loc keyhole type retainer bars quickly lock strips to mounting hardware. The pins are prestudded on 2" centers. Hardware is compatible with TMI materials.atribut:
- UNSPSC: 42141502
- Handle Material: Wood
- Length (inch): 6
- Package Type: Bag
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- Tip Type: Single
- OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanDeskripsi:Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
- IDEALIFE Timbangan Badan Digitalatribut:
- Barcode: 9852.201.00226
- Box Dimensions (cm): 11.5x12.0x2.0
- Tolerancy (g): ±300
- Battery: AAAx2pcs (included)
- Glass Thickness (mm): 5
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- SOJIKYO Timbangan Rumah Sakitatribut:
- Load Capacity (kg): 200
- Display: Big LED
- Material: Stainless Steel
- Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
- Accuracy (g): 50
- Keyboard: 6 Keys
- Platform: Steel with Anti Slip Rubber Mat
- SAFTCART Cylinder CartDeskripsi:These four-wheel carts are pushed like a standard platform truck to roll them between locations. They have compartments that hold medical-gas cylinders. The compartments keep the cylinders separated and stationary on the cart, and they ensure the cylinders stored and transported in an upright orientation.
Daftar Harga Timbangan Medis Terbaru April 2026
| Lepu Medical Real Time PCR System | Rp509.999.900 |
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 |
| ELDON JAMES Laboratory & Medical Polyethylene Tubing | Rp1.399.900 |
| OneMed Timbangan Bayi Digital | Rp519.900 |
| AP Boots Sepatu Clog APD Medis | Rp249.900 |
| Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Medical (Trash Bin) | Rp219.900 |
| DICK MEDICAL SUPPLY Backboard and Stretcher Accessories | Rp1.199.900 |
| OneMed Timbangan Badan Analog | Rp139.900 |
| OneMed Timbangan Bayi Analog | Rp539.900 |
| KAISIN Masker Medis Duckbill | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Digital/fqP105708566-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/AP%20Boots%20Sepatu%20Clog%20APD%20Medis/heP106409626-1.jpg)
/k8P106541728-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Penyangga%20Pinggang/DICK%20MEDICAL%20SUPPLY%20Backboard%20and%20Stretcher%20Accessories/gpP109353601-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Analog/b8P105709404-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Analog/fzP105708575-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/KAISIN%20Masker%20Medis%20Duckbill/prP105716927-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/DYNAREX%20Medical%20Swab%20and%20Applicator/n0P109372828-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/FIRST%20AID%20ONLY%20Medical%20Swab%20and%20Applicator/niP109372846-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20dengan%20Pengukur%20Tinggi%20Badan/ebP105704515-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/IDEALIFE%20Timbangan%20Badan%20Digital/5yP106879214-1.jpg)